桑和
1182-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
サンドB
サイズ
130
73
76
79
82
88
91
95
100
120
130
70
85
105
110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63359748
品番
1182-08
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
グレー
サイズ
130
分類
定番
素材
綿97%ポリウレタン3%
色番
7