桑和
3012-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
G3L
GS
GM
GL
GLL
G3L
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63360448
品番
3012-08
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイズ
G3L
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
4
分類
定番
色
ブラック
種別
カーゴパンツ