桑和
3012-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
GS
GS
GM
GL
GLL
G3L
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63361358
品番
3012-09
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
シルバーグレー
サイズ
GS
分類
定番
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
22