桑和
3018-01 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ブラック
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63362137
品番
3018-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
種別
半袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
SS
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
4