桑和
3018-01 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63362356
品番
3018-01
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
半袖ブルゾン
色
チャコールグレー
サイズ
4L
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
23