桑和
3018-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63362645
品番
3018-02
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
素材
綿20%ポリエステル80%
サイズ
L
色番
23
分類
夏物
色
チャコールグレー
種別
長袖シャツ