桑和
3018-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
GM
GS
GM
GL
GLL
70
73
76
79
82
85
91
95
100
105
120
130
G3L
88
110
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63364167
品番
3018-09
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
シルバーグレー
サイズ
GM
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
22