桑和
3082-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
110
70
73
76
79
82
85
120
130
88
91
95
100
105
110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63364858
品番
3082-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
110
分類
定番
素材
綿33%ポリエステル64%ポリウレタン3%
色番
1