桑和
3082-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63365165
品番
3082-09
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
素材
綿33%ポリエステル64%ポリウレタン3%
サイズ
70
色番
1
分類
定番
色
ネイビー
種別
スラックス