曜日別特売
3088-02 3088-02 長袖シャツ 桑和 63365813

3088-02 3088-02 長袖シャツ 桑和 63365813
3088-02 3088-02 長袖シャツ 桑和 63365813

3088-02 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード63365813品番3088-02
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990
種別長袖シャツネイビーサイズL分類夏物素材綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする