桑和
3088-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63365899
品番
3088-02
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
シルバーグレー
サイズ
LL
分類
夏物
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
色番
22