桑和
3088-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
アーミー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63365987
品番
3088-02
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
アーミー
サイズ
4L
分類
夏物
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
色番
82