桑和
3088-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
アーミー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
120
73
76
79
105
120
70
82
85
88
91
95
100
110
130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63366407
品番
3088-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
種別
カーゴパンツ
色
アーミー
サイズ
120
分類
夏物
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
色番
82