桑和
5042-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
120
GS
GM
GL
GLL
G3L
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63367378
品番
5042-08
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
120
分類
定番
素材
綿100%
色番
1