桑和
5042-09 スラックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
85
GM
GL
GLL
G3L
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
GS
70
105
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63368254
品番
5042-09
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
グレー
サイズ
85
分類
定番
素材
綿100%
色番
7