95371 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 63368488

95371 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 63368488
95371 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ) 63368488

マルチバーホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63368488品番95371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

付属品キャップボルトカラーM8(レッド)材質スチール有効長(mm)(バー)155メーカーホンダ仕上黒塗装パイプ径(Φmm)22.2適合車種CBR250R('11~'16)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63368524
2020-03-27
用途: ninja1000
製造業

作りも良く剛性も良いと思います。スマホホルダーやナビの装着に大変便利になりました。セパレートハンドルのバイクには必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする