桑和
5042-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
105
GM
GL
GLL
G3L
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
GS
70
105
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63368498
品番
5042-09
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
シルバーグレー
サイズ
105
分類
定番
素材
綿100%
色番
22