桑和
6004-00 長袖防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
6L
3L
4L
M
L
LL
色
ブラック
ネイビー
ブラック
グレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371036
品番
6004-00
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
S
分類
防寒
素材
綿100%・裏:ポリエステル100%
色番
4