桑和
6004-00 長袖防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
S
6L
3L
4L
M
L
LL
色
ブラック
ネイビー
ブラック
グレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371045
品番
6004-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
M
分類
防寒
素材
綿100%・裏:ポリエステル100%
色番
4