曜日別特売
6004-00 6004-00 長袖防寒ブルゾン 桑和 63371167

6004-00 長袖防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
グレー
内容量1着注文コード63371167品番6004-00
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別長袖ブルゾングレーサイズ6L分類防寒素材綿100%・裏:ポリエステル100%色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする