桑和
7114-00 防水防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ロイヤルブルー
ブラック
イエロー
ロイヤルブルー
リアルツリーカモ
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371824
品番
7114-00
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ロイヤルブルー
サイズ
6L
分類
防寒
素材
ポリエステル100%
色番
203