曜日別特売
MNS-400G モニター台 ガラスタイプ アイリスオーヤマ 63375114

MNS-400G モニター台 ガラスタイプ アイリスオーヤマ 63375114
MNS-400G モニター台 ガラスタイプ アイリスオーヤマ 63375114

モニター台 ガラスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×76~90
耐荷重(kg)10
総耐荷重(kg)10
内容量1台注文コード63375114品番MNS-400G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。

ガラス(透明)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×240×76~90総耐荷重(kg)10質量(kg)1.4材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×76~90製品質量(g)1390アズワン品番64-8929-40ケース容量(L)62.8入数1台コンセントなし引出しなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする