RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375166

 

RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375166
RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375166
RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375166
RDK-1042 ラック付きデスク アイリスオーヤマ 63375166

ラック付きデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1000
奥行(mm)420
ライトナチュラル/ブラック
内容量1台注文コード63375166品番RDK-1042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

4段階のラックで収納を楽に!
プリンターやWifiルーターなどをラックに入れてデスクを有効に活用できます!
デュアルモニターも可能な広々サイズ!
脚底にアジャスター・クロス補強金具付きで横揺れ・がたつき防止します。
天板の素材は耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを採用。

幅(mm)1000ライトナチュラル/ブラック奥行(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×1200製品質量(g)10300材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)10.3高さ(mm)1200形式お客様組立て品耐荷重(kg)デスク天板:30、棚板(1枚あたり):8キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×420×1200総耐荷重(kg)デスク天板:30/ 棚板(1枚あたり):8
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする