広々使えるサイズ感でです。デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
4点注文しました。そのうち1点は、天板がはずれていました。返品も面倒でしたので、ボンドをつけて使用していますが移動する時に天板を持つと外れてしまいます。開けた時に交換すべきだったと反省です。机自体は、使い安いです。最近、1点再購入しました。