曜日別特売
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333

BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333
BDK-1260 ベーシックデスク 幅120×奥行60cm アイリスオーヤマ 63375333

ベーシックデスク 幅120×奥行60cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ライトナチュラル/ホワイト
内容量1台注文コード63375333品番BDK-1260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広々使えるサイズ感でです。
デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。
デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ!
※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で
がたつきを防止します。
安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、
デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。

材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1200質量(kg)13.9ライトナチュラル/ホワイト高さ(mm)700奥行(mm)600耐荷重(kg)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700製品質量(g)14000材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)アズワン品番65-1976-33本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする