曜日別特売
EY183ヘー エミリー クリアーファイル キングジム 63375744

 

EY183ヘー エミリー クリアーファイル キングジム 63375744
EY183ヘー エミリー クリアーファイル キングジム 63375744
EY183ヘー エミリー クリアーファイル キングジム 63375744
EY183ヘー エミリー クリアーファイル キングジム 63375744
EY183ヘー エミリー クリアーファイル キングジム 63375744

エミリー クリアーファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1冊注文コード63375744品番EY183ヘー
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

背がやわらかいから360°折り返せる
段差付きポケットだから出し入れしやすい
薄くて軽く、持ち運びに便利
片手で持ってもしならないハード仕様
書類の脱落を防ぐフラップ付き
形が違う3つのポケットで効率的に収納できる

サイズA4ベージュポケット数20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×307×8
注意
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする