曜日別特売
KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049

 

KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049
KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049
KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049
KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049
KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049
KSP002Sヘー スタックバスケット キングジム 63376049

スタックバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード63376049品番KSP002Sヘー
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

衣類やおもちゃ、A4サイズのファイルなどを収納可能なサイズです。
2つあれば積み重ねて、よりたくさんの物を収納できます。

ベージュ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:366×340×336(フレームを含む)/畳んだ時 485×340×36(フレームを含む)/収納袋部分サイズ:250 320 320質量(g)715耐荷重(kg)1個あたり:約3 (積み重ね可能段数:2段)材質ポリエステル(生地)、スチール(フレーム)
注意
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきましては、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。十分ご注意ください。
※本製品に収納したものの破損や故障、紛失については一切その責任を負いません。
※汚れた際は、柔らかい布を水に濡らして硬く絞り優しく拭いてください。洗剤や有機溶剤などは絶対に使用しないでください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※改良のため、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする