質量(kg)74.8色ブラック型番W05M収納枚数A4用紙約4000枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×525×865機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能ダストボックス容量(L)90定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】細断容量(L)90細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×525×865推奨ゴミ袋サイズ120L以上推奨最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD定格運転時間(分)60(連続)細断方法マイクロカット 2×10mmリバース機能あり最大投入幅A3