曜日別特売
5985アカ オールイン クリップボード キングジム 63376408

 

5985アカ オールイン クリップボード キングジム 63376408
5985アカ オールイン クリップボード キングジム 63376408
5985アカ オールイン クリップボード キングジム 63376408
5985アカ オールイン クリップボード キングジム 63376408
5985アカ オールイン クリップボード キングジム 63376408

オールイン クリップボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード63376408品番5985アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810

メッシュポケットが小物の持ち運びに便利

材質3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)質量(g)197外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249× 333×15最大収納枚数(枚)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする