メトロマックスQ 18シリーズ 奥行460mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)756
高さ(mm)2191
付属品メトロマックス用テーパー 6セット (棚板6枚分)
メトロマックス用テーパー 6セット (棚板6枚分)
メトロマックス用テーパー 4セット (棚板4枚分)
メトロマックス用テーパー 5セット (棚板5枚分)
内容量1セット注文コード63380214品番MQ1830G-MQ86PE-6
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。

間口(mm)756奥行(mm)460高さ(mm)2191外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)756×460×2191均等耐荷重(kg/段)363付属品メトロマックス用テーパー 6セット (棚板6枚分)仕様6段セット質量(kg)棚板:3.1、ポール:2.3耐荷重(kg/段)363材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)固定方法コネクタ固定・複合安定方式材質(ポール)スチール材質(ポール脚部)アジャスタボルトRoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)約25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

METROMAX Q ASSEMBLY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする