曜日別特売
MQ1854GMQ86PE4 メトロマックスQ 18シリーズ 奥行460mm ERECTA(エレクター) 63380397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MQ1854GMQ86PE4 メトロマックスQ 18シリーズ 奥行460mm ERECTA(エレクター) 63380397

メトロマックスQ 18シリーズ 奥行460mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
間口(mm)1366
高さ(mm)2191
棚段数4
内容量1セット注文コード63380397品番MQ1854GMQ86PE4
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

抗菌仕様のマットは、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り、クリーンな環境での用途に最適。特許ボトムアップ方式で組み立ても容易です。
棚板マットは取り外して洗浄可能。しかも製造過程で抗菌材を含有しているので、効力が半永久的に持続します。
スチール製ポールと樹脂製棚板は、ボトムアップにより スピーディに組み立て、調整が可能です。

間口(mm)
1366
奥行(mm)
460
高さ(mm)
2191
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1366×460×2191
均等耐荷重(kg/段)
363
付属品
メトロマックス用テーパー 4セット (棚板4枚分)
仕様
4段セット
質量(kg)
棚板:4.8、ポール:2.3
耐荷重(kg/段)
363
キャスター
なし
棚段数
4
材質(棚板)
マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)
固定方法
コネクタ固定・複合安定方式
材質(ポール)
スチール
材質(ポール脚部)
アジャスタボルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板調整ピッチ(mm)
約25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

METROMAX Q ASSEMBLY
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする