外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×756×1886均等耐荷重(kg/段)363棚段数5付属品メトロマックス用テーパー 5セット (棚板5枚分)仕様5段セット質量(kg)26.5高さ(mm)1886奥行(mm)540間口(mm)756耐荷重(kg/段)363材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)固定方法コネクタ固定・複合安定方式材質(ポール)スチール材質(ポール脚部)アジャスタボルト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)-棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)約25.4棚板内寸・間口(mm)666棚板内寸・奥行(mm)450