外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×1366×2191均等耐荷重(kg/段)363棚段数6付属品メトロマックス用テーパー 6セット (棚板6枚分)仕様6段セット質量(kg)45.2高さ(mm)2191奥行(mm)540間口(mm)1366耐荷重(kg/段)363材質(棚板)マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、フレーム部:スチール(亜鉛メッキ/クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆/マイクロバン抗菌加工)固定方法コネクタ固定・複合安定方式材質(ポール)スチール材質(ポール脚部)アジャスタボルト材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)-棚段数(段)6RoHS指令(10物質対応)対応棚板調整ピッチ(mm)約25.4棚板内寸・間口(mm)1276棚板内寸・奥行(mm)450