外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×610×1580均等耐荷重(kg/段)250棚段数5仕様5段セット質量(kg)17.9高さ(mm)1606奥行(mm)313間口(mm)605耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式材質(ポール)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)ポール径(Φmm)-棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)127棚板内寸・間口(mm)565棚板内寸・奥行(mm)300