曜日別特売
TLA-90 シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機) 63383188

TLA-90 シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機) 63383188
TLA-90 シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機) 63383188

シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
セット内容赤・黒・緑・黄・白各1本
内容量1袋注文コード63383188品番TLA-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付

用途過電流から機器・回路を防護したい時使用セット内容赤・黒・緑・黄・白各1本全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
注意
*ヒューズ別途Φ6.4×30 (推奨5A以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする