T.SIN(テイシン電機)
シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
セット内容
赤・黒各1本
赤・黒・緑・黄・白各1本
赤・黒各1本
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63383197
品番
TLA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途
過電流から機器・回路を防護したい時使用
セット内容
赤・黒各1本
全長(mm)
1000
タイプ
シールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線
KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
注意
*ヒューズ別途Φ6.4×30 (推奨5A以下)