曜日別特売
KM01-10 ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業) 63383206

KM01-10 ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業) 63383206
KM01-10 ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業) 63383206

ソフトタイプ延長コード

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード63383206品番KM01-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。

用途屋内用長さ(m)10特性防塵電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383206
2021-04-30
用途: インテリア性重視
製造業

コードの柔らかさに満足です。
おかげでとても束ねやすく助かってます。

対象商品 : 63383206
2020-10-11
用途: 外作業
その他業種

ソフトタイプと書いてありますように、ソフトタイプで間違いないです。使用後も纏めやすいと感じました。

対象商品 : 63383206
2020-01-19
用途: やわらかいのがいい!
教育・研究機関

延長コードは太くて硬いものもありますが、それはそれで用途はあるのでしょうが、やはり柔らかい方が使い勝手はいいです。また、キャップがついているのも安心です。

対象商品 : 63383206
2019-07-13
用途: 工場での延長
自動車・二輪車・自転車関連業

10mのもののなかでは一番安い。使用感も良く、キャップがついているのも良い。できればカラーバリエーションが欲しい。

対象商品 : 63383206
2019-02-09
用途: 発電機からの配線延長に使用

ソフトで丈夫。色も目立ち、歩行者の足のひっかけ事故防止にもなります。密閉性は簡易的なものではありますが、未使用部がフタで保護できるのもありがたいです。

対象商品 : 63383206
2019-03-23
用途: DIY

コンセント部に蓋ができるのが良い。
コードは柔らかで、使い勝手が良いです。

対象商品 : 63383206
2018-07-13
用途: 工場内での延長
製造業

延長コードは消耗品みたいなもので、良く買うのですが、じわりじわりと値段が上がってしまい、モノタロウPB品も終了となり困っていましたが、本品は価格の割にはコードが柔らかく、キャップも付いていて良いと思います。耐久性はこれからですが、値段がが安いので、取りあえずリピートです。

対象商品 : 63383206
2018-05-28
用途: 洗車時のポリッシャーがけ等

とても柔らかく撤収しやすくキャップが付いているで水や埃が防げて
使い勝手が良い。お色も気に入ってこれで2個目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする