曜日別特売
KMP802-10 Pランプ付コード KOWA(宏和工業) 63383635

KMP802-10 Pランプ付コード KOWA(宏和工業) 63383635
KMP802-10 Pランプ付コード KOWA(宏和工業) 63383635

Pランプ付コード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード63383635品番KMP802-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。

用途屋内用長さ(m)10材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383635
2020-12-23
用途: 木材加工のための電動工具で使用
建設業・工事業

寒い冬期でもコードが柔らかくて、巻き取り作業も苦になりません。

対象商品 : 63383635
2018-10-27
用途: 屋外作業で電動工具の延長
建設業・工事業

屋外で明るいとPランプが、暗くて良くわからなかったのでもっと明るいとよいです
。他は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする