DS-01-3 ドラムストッパー 日動工業 63383854

ドラムストッパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63383854品番DS-01-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

ドラムの回転とケーブルのたるみ止めと線止めを同時に行うことが出来ます。

質量(kg)0.02仕様(線止め使用範囲)太さ14mm材質PA樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383854
2023-12-13
用途: 電線ドラムのコード止め
北海道手稲養護学校教育・研究機関

ちょっと使い方として不便である。大きさもかさばる感じで、この商品が良いかどうか類似商品と比較検討したい。

対象商品 : 63383854
2020-02-24
用途: 電工ドラムの補修
農・林・水産業

電工ドラムの黄色いストッパーがちぎれしまいました。部品を探すと運良く見つかり、注文後すぐに送っていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする