曜日別特売
0628 0026 K熱電対高速応答温度プローブ testo(テストー) 63384414

K熱電対高速応答温度プローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード63384414品番0628 0026
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

K熱電対タイプの温度プローブ。
Φ1.4mmの高速応答プローブ。

トラスコ品番819-3675使用温度範囲(℃)-40~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±1.5応答時間(秒)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする