testo(テストー)
K熱電対防水型表面温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63384502
品番
0602 0693
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
K熱電対タイプの温度プローブ。
防水タイプの表面温度プローブ。
トラスコ品番
819-3644
寸法(mm)
150×2.5
使用温度範囲(℃)
-40~1000
ケーブル長(m)
1.2
精度(℃)
±1.5
応答時間(秒)
20