testo(テストー)
T熱電対グリップハンドル付き食品用温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63385166
品番
0603 2492
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
T熱電対タイプの温度プローブ。
T字グリップで突刺しやすいデザイン。
PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番
819-3662
寸法(mm)
115×5Φ
ケーブル長(m)
12
温度(℃)
-40~350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
6
先端径(Φmm)
3.5ねじ