testo(テストー)
T熱電対食品用温度プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63385202
品番
0603 3392
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
T熱電対タイプの温度プローブ。
高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番
819-3664
寸法(mm)
110×4Φ
質量(g)
120
ケーブル長(m)
1.6
温度(℃)
-40~350
精度(℃)
±0.2
応答時間(秒)
7
先端径(Φmm)
3.2