0560 4101 TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー) 63385902

TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード63385902品番0560 4101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

背面マグネット付です。
空気密度入力により高度な計測が可能です。
L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。
温度補償機能付です。
最大、最小値表示機能付です。
温度補償機能付です。

用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測風速測定範囲(m/s)0.4~20電源単4乾電池×2本(付属)精度±(0.2m/s+計測値の2%)測定方式ベーン式測定精度±(0.2m/s+計測値の2%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×133分解能0.1温度測定範囲(℃)-10~50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
633859020560 4101125016970560 4101(常温帯 校正証明書関連書類付)0560 4101 TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー) 12501697TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計testo(テストー)1セット
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
633859020560 4101125017060560 4101(中風速 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計testo(テストー)1セット
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
633859020560 4101125017150560 4101(低風速 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計testo(テストー)1セット
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
633859020560 4101125017310560 4101(冷蔵温度 校正証明書関連書類付)画像準備中TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計testo(テストー)1セット
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする