曜日別特売
CKN-16-R CKNクランプ 北川工業 63386952

CKNクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大結束径(Φmm)17.4
内容量1袋(100個)注文コード63386952品番CKN-16-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質ナイロン66最大結束径(Φmm)17.4仕様粘着テープ付グレー寸法H(mm)27.0規格UL94V-2寸法A(mm)25.5寸法D(mm)16.0寸法B(mm)36.0寸法C(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: キャリィDA16のナビ取り付けに
交告モータース

鉄むき出しのフロントピラーにナビ用アンテナ配線やETCアンテナ配線を固定するために使います。すっきりまとまって満足です。

対象商品 : 63386925
2023-02-16
用途: 精密機械内の配線の引き回し。
リオン株式会社製造業

短納期で納品され、精密機械内の配線の引き回しに最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 63386925
2018-10-26
用途: 製品内部配線固定
株式会社ケンコー・トキナー

両面テープの固定強度、大きさ、扱いとも良好で、製品以外の身の回りでも使用しております。

対象商品 : 63386934
2020-01-07
用途: 主に屋外ケーブル固定時

ストック品(100個1袋)使い切りも、以前品取り扱い終了為同一メーカの同等品を購入しました。屋外の場合、インシュロックでは尽く全て破断も以前品10年経過も現状OK。このサイズ(10mm)は、太過ぎる場合もあるが、大は小を兼ねコスパ最良と愛用中、今後も適時継続購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする