曜日別特売
NSL-11 ニュースーパーロック 北川工業 63387056

ニュースーパーロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(Φmm)21
適合電線径(Φmm)9~11
内容量1袋(20個)注文コード63387056品番NSL-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。

材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2六角対辺(mm)(キャップ)27、(本体)27、(ナット)27寸法A(mm)15寸法D(mm)1寸法E(mm)5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)9取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)9~11ねじ径RG1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387117
2021-08-25
用途: 自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

以前からニュースーパーロックを使わせて頂いています。製品の仕様の通りでシール機能が優秀なので粉塵・水等が機器内に侵入するのを防いでくれています。また、ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ固定してくれるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする