曜日別特売
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397

 

530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 63387397

AIREX DRY(エアレックスドライ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ8/M
全長(cm)25.8
内容量1双注文コード63387397品番530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。

用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。サイズ8/M全長(cm)25.8中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)17.5材質特殊ナイロン青杢/ブルーゲージ数13入数(双)1厚さ(mm)約1.0質量(g)37機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和コーポレーション | エアレックスドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387406
2018-05-18
用途: 産廃品の回収作業
三山和弘製造業

少し濡れた手でもサーと挿入出来て、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする