530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406

 

530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406
530 AIREX DRY(エアレックスドライ) TOWA(東和コーポレーション) 63387406

AIREX DRY(エアレックスドライ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ9/L
全長(cm)26.6
内容量1双注文コード63387406品番530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。
サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。
伸縮性があり手にぴったりフィットします。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。

用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。サイズ9/L全長(cm)26.6中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18.6材質特殊ナイロン青杢/ブルーゲージ数13入数(双)1厚さ(mm)約1.0質量(g)40機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和コーポレーション | エアレックスドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387406
2018-05-18
用途: 産廃品の回収作業
三山和弘製造業

少し濡れた手でもサーと挿入出来て、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする