- アルミ粉配合パテ モノタロウ 63387512

- アルミ粉配合パテ モノタロウ 63387512
- アルミ粉配合パテ モノタロウ 63387512
モノタロウ

アルミ粉配合パテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(500g)注文コード63387512品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できる。
異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。

用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。防水・防食・補修ライニング。治具、保持具の作製、型取り等。灰色硬化時間15時間/25℃成分エポキシ樹脂/アルミニウム粉配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=4:1比重(硬化後)1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類毒劇区分劇物
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※各ラベルや本箱に記載している危険情報をご使用前に必ず御読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
※ご使用の際、ならびに保管の際にも火気には絶対に近づけないでください。
※ご使用の際には換気を十分に行ってください。また、保護眼鏡・保護手袋・保護衣・保護面など必要に応じた保護具をご使用ください。
※皮膚接触を避けるために、長袖上着など必要に応じて保護をしてください。また、どうしても保護具でカバーされず化学物質にさらされる身体部分(顔・腕・脚部など)は本製品を使用する前に、保護クリームなどで保護してください。
※保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。
※漏洩時は換気を行いながら、少量の場合はウエスで拭き取り、大量の場合は砂などを撒いてスコップなどで回収してください。
※火災時は、大量の水・砂・泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする