PA-036T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷 パピルスカンパニー 63390958

 

PA-036T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷 パピルスカンパニー 63390958
PA-036T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷 パピルスカンパニー 63390958
PA-036T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷 パピルスカンパニー 63390958
PA-036T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷 パピルスカンパニー 63390958

デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(100枚)表示内容透明 われもの注意注文コード63390958品番PA-036T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。赤帯にて荷札(取扱注意もしくはわれもの注意)の印刷が入っていますので、別途シールを貼る手間が省けます。
長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番405-4747材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容透明 われもの注意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63390942
2024-04-09
用途: 各種部品の発送時に

取扱いに気を使って欲しい荷物が多いのでちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする